Automatski osigurač ASTI ETIMAT 1N 6kA B 6A 1P+N 1M [002191101]
ŠIFRA 2742169
EAN 3838895474678
ETI
002191101
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) ETIMAT 1N proizvođača ETI, karakteristike B s nazivnom strujom 6 A i snage kratkog spoja 6 kA. Ima dva pola s ugradbenom širinom od 18 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ASTI ETIMAT 1N
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 6
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik + N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.