Automatski osigurač ASTI ETIMAT 1N 6kA C 10A 1P+N 1M [002191122]
ŠIFRA 2610874
EAN 3838895474814
ETI
002191122
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) ETIMAT 1N proizvođača ETI, karakteristike C s nazivnom strujom 10 A i snage kratkog spoja 6 kA. Ima dva pola s ugradbenom širinom od 18 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ASTI ETIMAT 1N
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik + N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.