Automatski osigurač ASTI ETIMAT 6 6kA C 2A 1P [002141508]
ŠIFRA 1218707
EAN 3838895646297
ETI
002141508
Instalacijska sklopka (automatski osigurač) ETIMAT 6 proizvođača ETI, karakteristike C s nazivnom strujom 2 A i snage kratkog spoja 6 kA. Ima jedan pol s ugradbenom širinom od 18 mm.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ASTI ETIMAT 6
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 2
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.