Automatski osigurač EATON XPOLE PL7 10kA B 16A 1P [262676 - PL7-B16/1]
ŠIFRA 2603984
EAN 4015082626761
EATON
262676 - PL7-B16/1
Inštalacijski odklopnik (MCB), 16 A, 1p, karakteristika: B
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PL7
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.