Automatski osigurač EATON XPOLE PL7 10kA C 10A 1P [262702 - PL7-C10/1]
ŠIFRA 1105267
EAN 4015082627027
EATON
262702 - PL7-C10/1
Inštalacijski odklopnik (MCB), 10 A, 1p, karakteristika: C
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: EATON XPOLE PL7
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 10
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.