Automatski osigurač ETIMAT P10 2023 10kA K 16A 2P [001901270 - ETIMAT P10]
ŠIFRA 2808209
EAN 3838895957461
ETI
001901270 - ETIMAT P10
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P10 2p K16
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETIMAT P10 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 10
- Karakteristika aktiviranja: K
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.