Automatski osigurač ETIMAT P6 2023 6kA B 16A 2P [001900210 - ETIMAT P6]
ŠIFRA 2807781
EAN 3838895921202
ETI
001900210 - ETIMAT P6
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P6 2p B16
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ETIMAT P6 2023
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: B
- Izmjerena struja (A): 16
- Broj polova (ukupno): 2 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.