Automatski osigurač ETIMAT P6 2023 6kA C 13A 1P [001900029 - ETIMAT P6]

ŠIFRA 2807725 EAN 3838895919438 ETI 001900029 - ETIMAT P6
Inštalacijski odklopnik, ETIMAT P6 1p C13
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: ETIMAT P6 2023
  • Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
  • Karakteristika aktiviranja: C
  • Izmjerena struja (A): 13
  • Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.