Automatski osigurač SENTRON 6kA C 4A 1P [5SY6104-7 - 5SY61047]
ŠIFRA 1158120
EAN 4001869246024
SIEMENS
5SY6104-7 - 5SY61047
Siemensovi inštalacijski odklopniki so pomemben sestavni del zaščitnih komponent SENTRON za električne inštalacije. Zagotavljajo učinkovito zaščito osebja in obratov z zanesljivim izklopom v primeru preobremenitve ali kratkega stika. Upor
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SENTRON
- Nazivno rasklapno ponašanje prema EN 60898 (kA): 6
- Karakteristika aktiviranja: C
- Izmjerena struja (A): 4
- Broj polova (ukupno): 1 polni odklopnik
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.