Bočna/stražnja stranica ormara PanelSeT 1400mm 800mm ni za stranske stene prim.kot zadnja sten čelik Premazivanje prahom [NSYBPN148]
ŠIFRA 2850127
EAN 3606486104545
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYBPN148
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PanelSeT
- Visina (mm): 1400
- Širina (mm): 800
- Prikladno kao bočna stijenka: ni za stranske stene
- Prikladno kao stražnja stijenka: prim.kot zadnja sten
- Materijal: Čelik
- Izvedba površine: Premazivanje prahom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.