Bočna/stražnja stranica ormara PanelSeT 1800mm 400mm za stranske stene neprim.kot zad.stena čelik Premazivanje prahom [NSY2SPN184]
ŠIFRA 2850112
EAN 3606486104392
SCHNEIDER ELECTRIC
NSY2SPN184
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PanelSeT
- Visina (mm): 1800
- Širina (mm): 400
- Prikladno kao bočna stijenka: za stranske stene
- Prikladno kao stražnja stijenka: neprim.kot zad.stena
- Materijal: Čelik
- Izvedba površine: Premazivanje prahom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.