Bočna/stražnja stranica ormara PanelSeT 2200mm 800mm ni za stranske stene prim.kot zadnja sten čelik Premazivanje prahom [NSYBPN228]
ŠIFRA 2850145
EAN 3606486104729
SCHNEIDER ELECTRIC
NSYBPN228
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PanelSeT
- Visina (mm): 2200
- Širina (mm): 800
- Prikladno kao bočna stijenka: ni za stranske stene
- Prikladno kao stražnja stijenka: prim.kot zadnja sten
- Materijal: Čelik
- Izvedba površine: Premazivanje prahom
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.