Bougier zaštitna cijev GSE 4mm 100m [GSE 04005]

ŠIFRA 1055898 EAN 3838629021369 TRIV GSE 04005
Bougier zaštitna cijev 4 mm2 100 m GSE 04005
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GSE
  • Nazivni presjek (mm): 4
  • Dužina (m): 100
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.