Brojilo električne energije ISKRA L-N (1F) direktni Jedna tarifa 80A 230V 2M reset [WS0021]
ŠIFRA 1176697
EAN 3838733052464
ISKRA
WS0021
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: ISKRA
- Vrsta pola: 1-fazni
- Izvedba: direktni
- Izvedba tarife: Enotna tarifa
- Maksimalna snaga (lmaks) (A): 80
- Nazivni napon (Un) L-L (V): 230
- Širina u modularnim razmacima (M): 2
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.