Cijev za beton Mapi Pipe RBC IEC 32mm 25m PP bezhalogen NAR [300633 - RBC-HF]
- Linija proizvoda: Mapi Pipe
- Izvedba: RBC
- Vanjski promjer (mm): IEC
- Dužina: 25
- Materijal: Polipropilen PP
- Bez halogena: brezhalogen
- Boja: Narančasta
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.