Cijevni osigurač Stakleni osigurač Brzi (F) 5A 6,3 x 32 mm 250V [VAR632SF5.00#1U]
ŠIFRA 1082178
EAN 3831031736548
Drugi proizv.
VAR632SF5.00#1U
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: Druge marke
- Izvedba: Stakleni osigurač
- Karakteristika aktiviranja: Brzi (F)
- Izmjerena struja (A): 5
- Dimenzije: 6,3 x 32 mm
- Nazivni napon (V): 250
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.