Cijevni ventilator VORTICE industrijski fi 200mm 230V IP44 Plastika 1135m3/h [17180 - LINEO 200]
- Linija proizvoda: VORTICE
- Nazivna širina (mm): fi 200
- Nazivni napon (V): 230
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Matarijal kućišta: Plastika
- Struja volumena (m3/h): 1135
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.