DC napajanje LOVATO 115-230V AC 480W 48V 10A industrijski DIN letva [PSL148048]
- Linija proizvoda: LOVATO
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 115-230
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Navod snage (W): 480
- 1. izlazni napon (V): 48
- Maks. izlazna struja 1 (A): 10
- Prikladno za modularnu verziju: industrijski
- Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.