DC napajanje SITOP (-25+70 ST.C) 120-230V AC 120W 24V 5A industrijski DIN letva [6AG1307-1EA01-7AA0 - SIPLUS S7-300 PS]
ŠIFRA 2610188
EAN 4042948575031
SIEMENS
6AG1307-1EA01-7AA0 - SIPLUS S7-300 PS
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SITOP
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 120-230
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- Navod snage (W): 120
- 1. izlazni napon (V): 24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 5
- Prikladno za modularnu verziju: industrijski
- Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.