DC napajanje SITOP 120-230V 110-300V AC/DC 60W 24V 2,5A industrijski DIN letva [6EP1332-5BA00 - PSU100C]
- Linija proizvoda: SITOP
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 120-230
- Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 110-300
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC / DC
- Navod snage (W): 60
- 1. izlazni napon (V): 24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 2,5
- Prikladno za modularnu verziju: industrijski
- Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.