DC napajanje SITOP 3-fazni 400-500V AC 24V 20A industrijski DIN letva [6EP1436-3BA00 - MODULAR]
- Linija proizvoda: SITOP
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 400-500
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- 1. izlazni napon (V): 24
- Maks. izlazna struja 1 (A): 20
- Prikladno za modularnu verziju: industrijski
- Moguća montaža na nosivu šinu: DIN letev
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.