DC napajanje WAGO 787-1022 85-164V 120-373V AC/DC 22,8-26,4V 4A nije modularna inač. moguća mont. letve [787-1022]
ŠIFRA 2760266
EAN 4050821297581
WAGO
787-1022
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 85-164
- Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 120-373
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC / DC
- 1. izlazni napon (V): 22,8-26,4
- Maks. izlazna struja 1 (A): 4
- Prikladno za modularnu verziju: ni modularna
- Moguća montaža na nosivu šinu: možna mont.letve
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.