DC napajanje WAGO 787-1675 85-264V AC 23-28,5V 5A nije modularna inač. moguća mont. letve [787-1675]
ŠIFRA 2760320
EAN 4050821502616
WAGO
787-1675
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 85-264
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC
- 1. izlazni napon (V): 23-28,5
- Maks. izlazna struja 1 (A): 5
- Prikladno za modularnu verziju: ni modularna
- Moguća montaža na nosivu šinu: možna mont.letve
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.