DC napajanje WAGO 787-821 85-264V 120-350V AC/DC 11-18V 10A nije modularna inač. moguća mont. letve [787-821]
ŠIFRA 2760220
EAN 4050821226482
WAGO
787-821
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: WAGO
- Nazivni opskrbni napon pri AC 50 Hz (V): 85-264
- Nazivni opskrbni napon pri DC (V): 120-350
- Vrsta napon opskrbnog napona: AC / DC
- 1. izlazni napon (V): 11-18
- Maks. izlazna struja 1 (A): 10
- Prikladno za modularnu verziju: ni modularna
- Moguća montaža na nosivu šinu: možna mont.letve
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.