Dekorativna ugradna svjetiljka SLV DOWNUNDER OUT LED L 3,3W 3000K 80-89 (razred 1B) 85lm ANTR IP55 220-240V 20mA A-A++ [233615]
ŠIFRA 2722538
EAN 4024163148146
SLV
233615
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 3,3
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 85
- Boja kućišta: Antracit
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Nazivni napon (V): 220-240
- Nazivna struja (mA): 20
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.