Dekorativna ugradna svjetiljka SLV NEW TRIA II GU10 QPAR51 2X 50W GU10 alu brušeni 170mm 230V [111362]
ŠIFRA 2720955
EAN 4024163106382
SLV
111362
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR51
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: alu brušeni
- Dužina (mm): 170
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.