Dekorativna viseća svjetiljka SLV ENOLA A60 1X 60W E27 BIJ 230V [149381]
ŠIFRA 2721368
EAN 4024163121620
SLV
149381
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: A60
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 60
- Držač svjetiljke: E27
- Boja kućišta: bijela
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.