Akcija
Dekorativna zidna svjetiljka FORLIGHT ERA Spotlight LED zamjenjiv 1X 8W GU10 BIJ Reflektor Nadžbukno fi 55x165mm IP20 220-240V [TC-0078-BLA]
ŠIFRA 2800429
EAN 8445386116587
LEDS-C4
TC-0078-BLA
Dekorativna stenska svetilka gibljiva – Reflektor FORLIGHT ERA Spotlight LED ima možnost vgradnje 1x sijalke moči 8W z okovom GU10, je v beli barvi, dimenzije fi 55x165mm in ima zaščito IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FORLIGHT
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1X
- Snaga svjetiljke (W): 8
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: bijela
- Oblik: Reflektor
- Način montaže: Nadžbukno
- Dimenzije (mm): fi 55x165
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 220-240
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.