Dekorativna zidna svjetiljka SLV ENOLA_B QPAR51 1X 50W GU10 MJE 135mm 230V [152013]
ŠIFRA 2722662
EAN 4024163149976
SLV
152013
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR51
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: Mjed
- Dužina (mm): 135
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.