Dekorativna zidna svjetiljka SLV ENOLA_B QPAR51 LED zamjenjiv 1X 50W GU10 BIJ fi 67mm IP20 230V [152011]
ŠIFRA 2722661
EAN 4024163149969
SLV
152011
Dekorativna zidna svjetiljka – reflektor SLV ENOLA_B promjera 67 mm ima grlo GU10 u koje se može umetnuti žarulja QPAR51 maks. snage 50 W, bijele je boje i ima zaštitu IP20.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: LED zamjenjiv
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 1
- Snaga svjetiljke (W): 50
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: bijela
- Dužina (mm): fi 67
- Vrsta zaštite (IP): IP20
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.