Dekorativna zidna svjetiljka SLV KALU 2 QPAR QPAR111 2X 75W GU10 alu brušeni 300mm 230V [147316]
ŠIFRA 2722269
EAN 4024163142434
SLV
147316
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SLV
- Rasvjetni proizvodi: QPAR111
- Prikladno za srednji broj svjetiljki: 2
- Snaga svjetiljke (W): 75
- Držač svjetiljke: GU10
- Boja kućišta: alu brušeni
- Dužina (mm): 300
- Nazivni napon (V): 230
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.