Dekorativna zidna svjetiljka SLV PEMA LED 4,7W 3000K 80-89 (razred 1B) 120lm SR/SI IP44 230V A-A++ [231012]
- Linija proizvoda: SLV
- Snaga svjetiljke (W): 4,7
- Temperatura boja (K): 3000
- Indeks boje CRI: 80-89 (razred 1B)
- Nazivna struja svjetla prema IEC 62722-2-1 (lm): 120
- Boja kućišta: Srebrna/siva
- Vrsta zaštite (IP): IP44
- Nazivni napon (V): 230
- Klasa energetske učinkovitosti: A-A++
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.