Dovodna stezaljka sabirnog su. RITTAL 1600A 4P 85mm odvod zgoraj/spodaj [9342324 - SV]
ŠIFRA 2764077
EAN 4028177536876
RITTAL
9342324 - SV
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: RITTAL
- Nazivna struja pri AC 50 Hz (A): 1600
- Broj polova (P): 4
- Širina (mm): 85
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.