DP kontroler - napajanje AS-i 120/230V AC 30V DC 30A [3RX9501-0BA00 - 3RX95010BA00]
ŠIFRA 2728560
EAN 4011209641457
SIEMENS
3RX9501-0BA00 - 3RX95010BA00
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: AS-i
- Ulazni napon pri AC 50 Hz (V): 120/230
- Vrsta ulaznog napona: AC
- Izlazni napon pri DC (V): 30
- Vrsta izlaznog napona: DC
- Maks. izlazna struja pri DC (A): 30
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.