Električni alat, svrdlo MILWAUKEE HDB 6 x 100 Cilindrična priključna osovina 6mm 50mm 100mm [4932471175]
- Linija proizvoda: MILWAUKEE
- Prihvatni sustav: cilindrična os
- Promjer (mm): 6
- Rezna dužina (mm): 50
- Ukupna dužina (mm): 100
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.