Energetski kondenzator KNK 5015 5kVarc 400V 50Hz 1F (99,5µF) [KNK5015 5kVAr 400V - KNK 5015]

ŠIFRA 1011069 EAN 3838955412107 ISKRA KNK5015 5kVAr 400V - KNK 5015
Energetski kondenzator KNK 5015 5kVar za napon do 400 V, jednofazni priključak
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: KNK 5015
  • Jalova snaga (kVar): 5
  • Nazivni napon (V): 400
  • Nazivna frekvencija (Hz): 50
  • Broj ulaznih faza (F): 1
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.