Energetski kondenzator LPC 20kVarc 440V 50Hz 3F Okruglo (3x109,6µF) [004656763 - LPC 20 kVAr 440V]
- Linija proizvoda: LPC
- Jalova snaga (kVar): 20
- Nazivni napon (V): 440
- Nazivna frekvencija (Hz): 50
- Broj ulaznih faza (F): 3
- Oblik: Okrogla
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.