FINDER test gumb + MEH. Indikacija 3CO 0NO 0NC 220VAC 220VDC 10A 32,5mm bez podnožja Priključenje utikačem DC [60.13.9.220.0040 - 601392200040]
ŠIFRA 2729273
EAN 8012823052878
FINDER
60.13.9.220.0040 - 601392200040
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: FINDER
- Broj kontakata kao izmjenjivač (CO): 3
- Broj kontakata kao zatvarač (NO): 0
- Broj kontakata kao otvarač (NC): 0
- Nazivni upravljački napon Us na AC 50 Hz (VAC): 220
- Nazivni upravljački napon Us na DC (VDC): 220
- Nazivna struja (A): 10
- Širina (mm): 32,5
- Poputni uređaj sa podnožjem: brez podnožja
- Izvođenje električnog priključka: Priključenje utikačem
- Tip napona za aktiviranje: DC
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.