Fleksibilni kabel OLFLEX CLASSIC 110 CY 2X1mm2 Eca [1135852]
- Linija proizvoda: Druge marke
- Vrsta kabela: CLASSIC 110 CY
- Broj žila: 2
- Nazivni presjek vodiča (mm2): 1
- Razred reakcije na požar prema EN 13501-6: Eca
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.