Fluorescentna žarulja (cijev.) LUMILUX T8 58W 865 6500K 5000lm G13 G [517933]
- Linija proizvoda: LUMILUX T8
- Snaga svjetiljke (W): 58
- Boja svjetla: 865
- Temperatura boja (K): 6500
- Svjetlosni tok (lm): 5000
- Postolje: G13
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.