Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL-E Circular 32W 840 2375lm G10q G [928026384070]
- Linija proizvoda: MASTER TL-E Circular
- Snaga svjetiljke (W): 32
- Boja svjetla: 840
- Svjetlosni tok (lm): 2375
- Postolje: G10q
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.