• Privatna
  • Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL5 Circular 22W 830 3000K 1800lm 2GX13 G

Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL5 Circular 22W 830 3000K 1800lm 2GX13 G [927965083013]

ŠIFRA 1143354 EAN 8711500640956 PHILIPS 927965083013
Okrugla fluorescentna žarulja (fluorescentna cijev) T5 proizvođača PHILIPS, promjera fi 16 mm, snage 22 W, tople bijele boje svjetlosti 3000 K i grla/podnožja 2GX13
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: MASTER TL5 Circular
  • Snaga svjetiljke (W): 22
  • Boja svjetla: 830
  • Temperatura boja (K): 3000
  • Svjetlosni tok (lm): 1800
  • Postolje: 2GX13
  • Klasa energetske učinkovitosti: G
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.