Fluorescentna žarulja (cijev.) MASTER TL5 HO 54W 840 4450lm G5 G [927929084055]
- Linija proizvoda: MASTER TL5 HO
- Snaga svjetiljke (W): 54
- Boja svjetla: 840
- Svjetlosni tok (lm): 4450
- Postolje: G5
- Klasa energetske učinkovitosti: G
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.