Frekventni pretvarač SCHNEIDER 15kW 380V Cat.3F [ATV71LD33N4Z - Variable Speed Drive]
ŠIFRA 2643163
EAN 3606480326271
SCHNEIDER ELECTRIC
ATV71LD33N4Z - Variable Speed Drive
Pogon s prom. brzinom ATVLift - 15 kW - 20 Hp - 480 V - EMC fil. - s odvodom top.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: SCHNEIDER
- Predana snaga pri nazivnom izlaznom naponu (kW): 15
- Nazivni napon (V): 380
- Broj ulaznih faza (F): Cat.3
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.