Gljivasta tipka - glava PLATINUM CRN 60mm ne sjaji povratno Plastika [LPCB6162]
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Boja gumba: Crna
- Primjer poklopca (mm): 60
- Prikladno za rasvjetljivanje: nesvetleč
- Opružno vraćanje: povratno
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.