Gljivasta tipka - glava PLATINUM ŽUT 60mm ne sjaji povratno Plastika [LPCB6165]
ŠIFRA 1211460
EAN 8013975191132
LOVATO
LPCB6165
Gljivasta glava tipkala (nesvjetleća), O40, žute boje, povratna.
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
Tehničke karakteristike
Detaljno
Dokumentacija
Zaliha po poslovnicama
- Linija proizvoda: PLATINUM
- Boja gumba: Žuta
- Primjer poklopca (mm): 60
- Prikladno za rasvjetljivanje: nesvetleč
- Opružno vraćanje: povratno
- Materijal prednjeg prstena: Plastika
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.