Gradilišni ormar 68 Q RANGE Kompletna IP55 914mm 821mm 400mm IB utičnice 2x3P16A, 2x5P32A, 2x5P63A [GW68497 - Q-Box 6]
- Linija proizvoda: 68 Q RANGE
- Izvedba: Kompletna
- Vrsta zaštite (IP): IP55
- Širina (mm): 914
- Visina (mm): 821
- Dubina (mm): 400
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.