Gradilišni ormar GEWISS 68 Bez izreza 10M DIN IP65 430mm 105mm 96mm [GW68002N]
- Linija proizvoda: GEWISS 68
- Izvedba: Bez izreza
- Broj instalacijskih sklopki: 10M DIN
- Vrsta zaštite (IP): IP65
- Širina (mm): 430
- Visina (mm): 105
- Dubina (mm): 96
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.