Gradilišni ormar GEWISS 68 Bez ploče za gumbe 10M DIN 2x16/32A 3x50mm IP44/67 220mm 435mm 96mm [GW68027N]

ŠIFRA 2740800 EAN 8011564833531 GEWISS GW68027N
Građevinski ormar GEWISS 68 Prazan s 10 M DIN prostora za instalacijske prekidače i izrezima 2 x 16/32 A i 3 x 50 x 50 mm, IP 44/67, dimenzija 220 mm 435 mm 96 mm
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 68
  • Izvedba: Bez ploče za gumbe
  • Broj instalacijskih sklopki: 10M DIN
  • Broj utičnica: 2x16/32A 3x50mm
  • Vrsta zaštite (IP): IP44/67
  • Širina (mm): 220
  • Visina (mm): 435
  • Dubina (mm): 96
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.