• Privatna
  • Gradilišni ormar GEWISS 68 Bez ploče za gumbe 5M DIN 3x16A IP44/67 140mm 560mm 105mm
E-katalog

Gradilišni ormar GEWISS 68 Bez ploče za gumbe 5M DIN 3x16A IP44/67 140mm 560mm 105mm [GW68031N]

ŠIFRA 2805211 EAN 8011564747555 GEWISS GW68031N
Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.
  • Linija proizvoda: GEWISS 68
  • Izvedba: Bez ploče za gumbe
  • Broj instalacijskih sklopki: 5M DIN
  • Broj utičnica: 3x16A
  • Vrsta zaštite (IP): IP44/67
  • Širina (mm): 140
  • Visina (mm): 560
  • Dubina (mm): 105
  • Prijavite se da biste vidjeli zalihe i cijene.